FRANKEN Kraftmagnet/HMS3609 38mm weiß

Artikelnummer: Z00025162
EAN: 04016946051415
Herstellernummer: HMS3609
FRANKEN Kraftmagnet/HMS3609 38mm weiß
Inkl. Steuern: 0,51 € VE 1 Stück Netto 0,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 38 mm • Haftkraft: 2.500 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 38 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen