FRANKEN Kraftmagnet/HMS3612 38mm grau

Artikelnummer: Z00025160
EAN: 4016946051422
Herstellernummer: HMS3612
FRANKEN Kraftmagnet/HMS3612 38mm grau
Inkl. Steuern: 0,35 € VE 1 Stück Netto 0,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 38 mm • Haftkraft: 2.500 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 38 mm
Inhalt 10 Stück
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen