FRANKEN FRANKEN Magnetband/M802-03 dunkelblau

Artikelnummer: Z00021681
EAN: 4016946052764
Herstellernummer: M802-03
FRANKEN FRANKEN Magnetband/M802-03 dunkelblau
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück (100 cm) Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,62 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Magnetbänder für Plantafeln • Stärke: 1 mm, Länge 100 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelblau
Inhalt 1 Stück
Format 10 mm x 1 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen