FRANKEN FRANKEN Magnetband/M802-10 schwarz

Artikelnummer: Z00022342
EAN: 4016946052832
Herstellernummer: M802-10
FRANKEN FRANKEN Magnetband/M802-10 schwarz
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück (100 cm) Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,62 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Magnetbänder für Plantafeln • Stärke: 1 mm, Länge 100 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 1 Stück
Format 10 mm x 1 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen