FRANKEN Magnetband/M805-01 rot

Artikelnummer: Z00022341
EAN: 4016946052948
Herstellernummer: M805-01
FRANKEN Magnetband/M805-01 rot
Inkl. Steuern: 14,97 € VE 1 Stück (100 cm) Netto 12,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,97 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Magnetbänder für Plantafeln • Stärke: 1 mm, Länge 100 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Farbe rot
Format 20 mm x 1 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen