FRANKEN Magnetplatten/MP841 09 weiß

Artikelnummer: Z00026173
EAN: 4016946054355
Herstellernummer: MP841 09
FRANKEN Magnetplatten/MP841 09 weiß
Brutto Set-Preis 7,64 € Netto 6,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schneiden Sie Ihre Symbole selbst zu mit den Magnetplatten von Franken • beschriftbar und feucht abwischbar • Stärke: 0,6 mm • Bogen: 200 x 295 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 295 x 200 mm
Farbe weiß
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]