FRANKEN Rechteckmagnet/HM2350 01 rot

Artikelnummer: Z00011589
EAN: 4016946183413
Herstellernummer: HM2350 01
FRANKEN Rechteckmagnet/HM2350 01 rot
Inkl. Steuern: 0,42 € VE 1 Stück Netto 0,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• rechteckige Haftmagnete 23 x 50 mm • Haftkraft: 1.000 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 23 x 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen