magnetoplan Magnet Basic grau D.30xH.8mm Haftkraft 0,7kg

Artikelnummer: Z00065368
EAN: 4013695010991
Herstellernummer: 16642-01
magnetoplan Magnet Basic grau D.30xH.8mm Haftkraft 0,7kg
Inkl. Steuern: 4,38 € VE 10 Stück Netto 3,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haftkraft ca. 0,7 kg · Ø 30 x H 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haftkraft ca. 0,7 KG_tmp
Stärke 8 Millimeter
Farbe grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen