Magnet de Luxe silber D.25xH.8mm Haftkraft 2,3kg Neodym-Magnet

Artikelnummer: Z00065365
EAN: 4013695011219
Herstellernummer: 16630
Magnet de Luxe silber D.25xH.8mm Haftkraft 2,3kg Neodym-Magnet
Inkl. Steuern: 39,85 € VE 10 Stück Netto 33,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Neodym-Magnet · Haftkraft ca. 12 kg · Ø 25 x H 8 mm · mit Metallkappe aus Chrom

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 8
Farbe Silber
Haftkraft (kg) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen