Magnet Premium blau D.40xH.13mm Haftkraft 2,2kg

Artikelnummer: Z00065361
EAN: 4013695010847
Herstellernummer: 1662003
Magnet Premium blau D.40xH.13mm Haftkraft 2,2kg
Inkl. Steuern: 9,87 € VE 10 Stück Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haftkraft ca. 2,2 kg · Ø 40 x H 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 13
Farbe hellblau
Haftkraft (kg) 2,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen