Magnet Super grün D.34xH.13mm Haftkraft 2kg

Artikelnummer: Z00065358
EAN: 4013695010779
Herstellernummer: 16600-05
Magnet Super grün D.34xH.13mm Haftkraft 2kg
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 10 Stück Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 13
Farbe grün
Haftkraft (kg) ca. 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen