Magnet Super rot D.34xH.13mm Haftkraft 2kg

Artikelnummer: Z00065355
EAN: 4013695010786
Herstellernummer: 16600-06
Magnet Super rot D.34xH.13mm Haftkraft 2kg
Inkl. Steuern: 6,68 € VE 10 Stück Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 13 Millimeter
Haftkraft ca. 2,0 KG_tmp
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen