Magnetblock grau B.54xT.19xH.8mm Haftkraft 1,3kg

Artikelnummer: Z00065383
EAN: 4013695011141
Herstellernummer: 1665101
Magnetblock grau B.54xT.19xH.8mm Haftkraft 1,3kg
Inkl. Steuern: 5,41 € VE 10 Stück Netto 4,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haftkraft ca. 1,3 kg · B 54 x T 19 x H 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 8
Tiefe (mm) 19
Breite (mm) 54
Haftkraft ca. 1,3 KG_tmp
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen