MAUL Wandleiste Ferroleiste/6207002 weiß 100cm ohne Magnete

Artikelnummer: Z00019271
EAN: 4002390048538
Herstellernummer: 6207002
MAUL Wandleiste Ferroleiste/6207002 weiß 100cm ohne Magnete
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück (100 cm) Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,99 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Wandleiste für Magnete • lackierte, weiße Metall-Leiste mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 100 cm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen