MAUL Wandleiste Ferroleiste standard/6206002 weiß 50cm ohne Magnete

Artikelnummer: Z00019274
EAN: 04002390048514
Herstellernummer: 6206002
MAUL Wandleiste Ferroleiste standard/6206002 weiß 50cm ohne Magnete
Inkl. Steuern: 2,44 € VE 1 Stück (50 cm) Netto 2,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,88 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Wandleiste für Magnete • lackierte, weiße Metall-Leiste mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 50 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen