Magnetfuß D.30xH25mm FISSO f.M6 Haftkraft 300N

Artikelnummer: Z00057903
EAN: 4054773008677
Herstellernummer: 570-3600
Magnetfuß D.30xH25mm FISSO f.M6 Haftkraft 300N
Inkl. Steuern: 35,39 € VE 1 Stück Netto 29,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetfuß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde M6
Magnetfußlänge (mm) 30
Haftkraft (N) 300
Magnetfußbreite (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen