Einstellgerät für Referenzpunkte, ohne Magnetfuß, Ø-47 mm

Artikelnummer: Z00424114
EAN: 1234
Einstellgerät für Referenzpunkte, ohne Magnetfuß, Ø-47 mm
Inkl. Steuern: 164,01 € VE 1 Stück Netto 137,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

Einstellgeräte für Referenzpunkte

Ausführung: Grundkörper und Tastflächen gehärtet, HRC 60. Anwendung: Schnelles und einfaches Bestimmen des Referenzpunktes, bei CNC- und konventionellen Maschinen.

Lieferung im Holzkasten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tastfläche-Ø (mm) 47
Gehäuse-Ø (mm) 68
Messuhr (mm) 0,01
Höhe (mm) 49,5 - 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen