BIG Schweinsvollleder Handschuh Nashorn 1140 gelb Gr. 10

Artikelnummer: Z00195985
Herstellernummer: 1140-10
BIG Schweinsvollleder Handschuh Nashorn 1140 gelb Gr. 10
Inkl. Steuern: 10,21 € VE 1 Paar Netto 8,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BIG Schweinsvollleder-Handschuh Nashorn 1140, Material: Schweinsvollleder, gefüttert, gelber Drell, gummierte Stulpe, ausgesuchte Spitzenqualität, Farbe: gelb, Größe: 10, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Größe 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen