BIG TOP Rindvollleder Handschuh Montblanc I 1158 natur Gr. 8

Artikelnummer: Z00195988
Herstellernummer: 1158-08
BIG TOP Rindvollleder Handschuh Montblanc I 1158 natur Gr. 8
Inkl. Steuern: 3,62 € VE 1 Paar Netto 3,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BIG TOP Rindvollleder-Handschuh Montblanc I 1158, Material: Rindvollleder, TOP Rindvollleder-Handschuhe, ausgesuchte Lederqualität, Doppelnähte, blau/gelb-gestreifter Drell, Doppelnähte, Farbe: natur, Größen: 8, 9, 10, 11, 12, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nummer 1158
Farbe natur
Größe 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen