BIG TOP Rindvollleder Handschuh Montblanc I 1158 natur Gr. 10

Artikelnummer: Z00195990
EAN: 4031301014256
Herstellernummer: 1158-10
BIG TOP Rindvollleder Handschuh Montblanc I 1158 natur Gr. 10
Inkl. Steuern: 3,62 € VE 1 Paar Netto 3,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BIG TOP Rindvollleder-Handschuh Montblanc I 1158, Material: Rindvollleder, TOP Rindvollleder-Handschuhe, ausgesuchte Lederqualität, Doppelnähte, blau/gelb-gestreifter Drell, Doppelnähte, Farbe: natur, Größen: 8, 9, 10, 11, 12, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe natur
Nummer 1158

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen