Drei-Backen-Stz. D6350 BB315mm FORMAT

Artikelnummer: Z00293278
EAN: 4317784076869
Herstellernummer: 4317784076869
Drei-Backen-Stz. D6350 BB315mm FORMAT
Inkl. Steuern: 249,40 € VE 1 Stück Netto 209,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-teilig/Format/3024 Drei-Backen-Stz. D6350 BB315mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (c) (mm) 79,5
Größe (mm) 315
Breite (b) (mm) 34
Länge (a) (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen