Drei-Backen-Stz. D6350 BL200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00293317
EAN: 4317784076920
Herstellernummer: 4317784076920
Drei-Backen-Stz. D6350 BL200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 98,26 € VE 1 Stück Netto 82,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-teilig/Format/3028 Drei-Backen-Stz. D6350 BL200mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (c) (mm) 53,5
Größe (mm) 200
Breite (b) (mm) 20
Länge (a) (mm) 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen