5/2-Wege Magnetventil, G 1/4" (Abluft G 1/8"), Federrückstel 37398

Artikelnummer: Z00075787
Herstellernummer: 37398
5/2-Wege Magnetventil, G 1/4" (Abluft G 1/8"), Federrückstel 37398
Inkl. Steuern: 62,67 € VE 1 Stück Netto 52,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 25 ms
Steuerspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 2,1 W, Wechselstrom: 4,1 VA (50 Hz)
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 65, Steckergröße 1
Optional:
Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion Federrückstellung
Gewinde G 1/4" (Abluft G 1/8")
Steuerspannung 12 V=
Betriebs-druck** 1,5 - 10 BAR
Symbol z_sf1110_fed_k.eps
Durchfluss 980 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen