5/2-Wege Magnetventil, G 1/4" (G 1/8"), Federrückstellung, 2

Artikelnummer: Z00109232
Herstellernummer: 32725
5/2-Wege Magnetventil, G 1/4" (G 1/8"), Federrückstellung, 2
Inkl. Steuern: 69,56 € VE 1 Stück Netto 58,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 25 ms
Steuerspannung:
24 V=
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
1,2 W
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 50
Ausführung:
mit 2-Pol-Stecker, mit LED (inkl. 600 mm Kabel, 7 mm Steckerbreite)
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion Federrückstellung
Gewinde G 1/4" (G 1/8")
Durchfluss 900 LPM
Betriebs-druck** 1,5 - 7 BAR
Symbol s_sg5000_1.eps
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen