• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Quality Brand 5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Luftfeder, 12 V= 248803

Artikelnummer:  
Z00081070 
Herstellernummer:  
248803 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

79,69 €

Netto 66,97 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeits-druck 2,5 - 10 BAR
Durchfluss 360 LPM
Gewinde G 1/8"
Leistungsaufnahme DC/AC (Anzug) 4,2 W
Nenn-weite 4 MM
Rück-stellung Luftfeder
Steuerspannung 12 V=
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +70°C
Steuerspannungen:
Standard: 24 V=, 230 V AC, viele Sonderspannungen möglich
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 1 (M 20 510: Steckergröße 0)
Druckeingang:
Anschluss 1
*verfügbar mit Atex-Zulassung EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/T amb: -10°C bis max. +50°C, nähere Angaben siehe Bedienungsanleitung, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (max. 8 bar) Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben