5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Luftfeder, 24 V AC 248804

Artikelnummer: Z00081071
Herstellernummer: 248804
5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Luftfeder, 24 V AC 248804
Inkl. Steuern: 79,69 € VE 1 Stück Netto 66,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +70°C
Steuerspannungen:
Standard: 24 V=, 230 V AC, viele Sonderspannungen möglich
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 1 (M 20 510: Steckergröße 0)
Druckeingang:
Anschluss 1
*verfügbar mit Atex-Zulassung EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/T amb: -10°C bis max. +50°C, nähere Angaben siehe Bedienungsanleitung, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (max. 8 bar) Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-weite 4 MM
Leistungsaufnahme DC/AC (Anzug) 4 (7) VA
Durchfluss 360 LPM
Gewinde G 1/8"
Arbeits-druck 2,5 - 10 BAR
Rück-stellung Luftfeder
Steuerspannung 24 V AC
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen