5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V= 57060

Artikelnummer: Z00083917
Herstellernummer: 57060
5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V= 57060
Inkl. Steuern: 73,88 € VE 1 Stück Netto 62,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 20 ms
Steuerspannung:
24 V=
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
1,2 W
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 50
Ausführung:
mit 2-Pol-Stecker, mit LED (inkl. 600 mm Kabel, 7 mm Steckerbreite)
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M 5
Betriebs-druck** 2 - 7 BAR
Funktion Federrückstellung
Durchfluss 130 LPM
Symbol s_sg5000.eps
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen