5/2-Wege Magnetventil, M 5, Impulsventil, 24 V= 57061

Artikelnummer: Z00083918
Herstellernummer: 57061
5/2-Wege Magnetventil, M 5, Impulsventil, 24 V= 57061
Inkl. Steuern: 116,45 € VE 1 Stück Netto 97,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 20 ms
Steuerspannung:
24 V=
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
1,2 W
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 50
Ausführung:
mit 2-Pol-Stecker, mit LED (inkl. 600 mm Kabel, 7 mm Steckerbreite)
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebs-druck** 2 - 7 BAR
Funktion Impulsventil
Symbol s_sf1110.eps
Gewinde M 5
Durchfluss 130 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen