5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V= 29784

Artikelnummer: Z00095629
Herstellernummer: 29784
5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V= 29784
Inkl. Steuern: 62,92 € VE 1 Stück Netto 52,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 25 ms
Steuerspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC (2-Pol-Stecker nur 24 V=)
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 2,5 W, Wechselstrom: 3,5 VA (60 Hz)
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 65, (IP 50 mit 2-Pol-Stecker)
Optional:
Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung DIN-Stecker (Größe 0)
Gewinde M 5
Durchfluss 190 LPM
Symbol z_sf1110_fed_k.eps
Funktion Federrückstellung
Steuerspannung 24 V=
Betriebs-druck** 1,5 - 10 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen