5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen, 230 V AC 8457

Artikelnummer: Z00069758
Herstellernummer: 8457
5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen, 230 V AC 8457
Inkl. Steuern: 173,10 € VE 1 Stück Netto 145,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +70°C
Steuerspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC, viele Sonderspannungen möglich
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 1 (M 20 530 / M 20 533: Steckergröße 0)
Druckeingang:
Anschluss 1
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
*verfügbar mit Atex-Zulassung EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/T amb: -10°C bis max. +50°C, nähere Angaben siehe Bedienungsanleitung, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (max. 8 bar) Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mittelstellung geschlossen
Gewinde G 1/8"
Durchfluss 650 LPM
Symbole z_m530hn_k.eps
Arbeits-druck 3 - 10 BAR
Steuerspannung 230 V AC
Nenn-weite 5 MM
Leistungsaufnahme DC/AC (Anzug) 4 (7) VA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen