5/2-Wegeventil Anschl. G 1/2 Spannung V 24 V DC

Artikelnummer: Z00324974
EAN: 4047322097635
Herstellernummer: 517.213
5/2-Wegeventil Anschl. G 1/2 Spannung V 24 V DC
Inkl. Steuern: 179,57 € VE 1 Stück Netto 150,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

5/2-Wegeventil Anschluss G 1/2 Spannung V 24 V DC / 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile / - elektropneumatisch - / Weitere Angaben Datenblatt 15-63-3 / Durchfluss bei 6 bar 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2) / Anschluss G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8 ), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) / Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar (monostabil) / 1,0 bar (bistabil) / Spannung 24 V DC / DN 15,0 / Funktion 5/2-Wege / Schaltbild 36 / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar (monostabil) / 1,0 bis 10 bar (bistabil) / Vakuum bis bar (externe Steuerluft)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss bei 6 bar 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2)
DN 15
Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar (monostabil)/1,0 bar (bistabil)
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Schaltbild 36
Anschluss G 1/2
Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
Funktion 5/2-Wege
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen