• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET Spiralschlauch 9040-7

UVP: 45,81 € 31,00 € Netto 26,05 €
- 38%

KS TOOLS Sortiment O-Ringe,SAE,407-tlg.

UVP: 27,29 € 16,81 € Netto 14,13 €
- 57%

brennenstuhl Spiralschlauch L = 2,5m; Ø = 20mm grau

UVP: 19,03 € 8,13 € Netto 6,83 €

SCHELL Eckventil Thermostat-Set chrom

116,25 € Netto 97,69 €
- 42%

KS TOOLS Werkstatt-Kabelaufroller, 20m

UVP: 253,33 € 146,22 € Netto 122,87 €

RIEGLER 5/2-Wegeventil Anschl. G ½ Spannung V 230 V, 50 Hz

Artikelnummer:  
Z00324977 
EAN:  
4047322097666 
Herstellernummer:  
517.216 
Marke:  
RIEGLER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

179,57 €

Netto 150,90 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2
DN 15
Durchfluss bei 6 bar 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2)
Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
Funktion 5/2-Wege
Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar (monostabil)/1,0 bar (bistabil)
Schaltbild 36
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

5/2-Wegeventil Anschluss G 1/2 Spannung V 230 V, 50 Hz / 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile / - elektropneumatisch - / Weitere Angaben Datenblatt 15-63-3 / Durchfluss bei 6 bar 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2) / Anschluss G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8 ), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) / Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar (monostabil) / 1,0 bar (bistabil) / Spannung 230 V, 50 Hz / DN 15,0 / Funktion 5/2-Wege / Schaltbild 36 / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar (monostabil) / 1,0 bis 10 bar (bistabil) / Vakuum bis bar (externe Steuerluft)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben