5/2-Wegeventil, beidstg pneumatisch betätigt Anschl. G 1/4 DN 7,5

Artikelnummer: Z00325012
Herstellernummer: 517.632
5/2-Wegeventil, beidstg pneumatisch betätigt Anschl. G 1/4 DN 7,5
Inkl. Steuern: 85,33 € VE 1 Stück Netto 71,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch betätigt Anschluss G 1/4 DN 7,5 / Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft. / Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden. / Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) / Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar / DN 7,5 / Schutzart IP 65 (DIN 46244) / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B / Dichtmaterial NBR / Funktion 5/2-Wege / Schaltbild 28 / Gehäuse Alu eloxiert, blau / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar / Vakuum bis 10 bar (externe Steuerluft)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 5/2-Wege
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B
Gehäuse Aluminium eloxiert, blau
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial NBR
Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
DN 7,5
Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar/Vakuum bis 10 bar (externe Steuerluft)
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Schutzart IP 65 (DIN 46244)
Kolbenschieber Edelstahl
Schaltbild 28
Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen