5/2-Wegeventil, beidstg elektromagnetisch betätigt Anschl. G 1/4 Spannung V 2...

Artikelnummer: Z00325008
Herstellernummer: 517.525
5/2-Wegeventil, beidstg elektromagnetisch betätigt Anschl. G 1/4 Spannung V 2...
Inkl. Steuern: 101,30 € VE 1 Stück Netto 85,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

5/2-Wegeventil, beidseitig elektromagnetisch betätigt Anschluss G 1/4 Spannung V 230 V AC, 50 Hz / Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft. / Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden. / Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) / Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar / Spannung 230 V AC, 50 Hz / DN 7,5 / Schutzart IP 65 (DIN 46244) / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B / Dichtmaterial NBR / Funktion 5/2-Wege / Schaltbild 36 / Gehäuse Alu eloxiert, blau / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar / Vakuum bis 10 bar (externe Steuerluft)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 65 (DIN 46244)
Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Funktion 5/2-Wege
DN 7,5
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B
Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar/Vakuum bis 10 bar (externe Steuerluft)
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial NBR
Kolbenschieber Edelstahl
Schaltbild 36
Gehäuse Aluminium eloxiert, blau
Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen