• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER 5/2-Wegeventil, manuell bet., m. kurzem Drehhebel Anschl. G 1/8 Symbol 6

Artikelnummer:  
Z00324909 
EAN:  
4047322205528 
Herstellernummer:  
515.412 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

59,54 €

Netto 50,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/8
Betätigung bistabil
Dichtmaterial NBR
Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und 1,0 bar 550 Nl/min
Feder Sonderstahl
Schaltstellungen 2
Symbol 6
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Ventilkörper und Kolben Aluminium
Alle technische daten

Produktbeschreibung

5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel Anschluss G 1/8 Symbol 6 / 5/2-Wegeventile / - handbetätigt, für Schalttafeleinbau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Sonderstahl / Symbol 6 / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Schalt-stellungen 2 / Durchfluss bei 6 bar und 1,0 bar 550 Nl/min. / Scheibe - / Dichtmaterial NBR / Betätigung bistabil / Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 400 Nl/min. / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar (monostabil) / 1,0 - 10 bar (bistabil) / Vakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) / Ventilkörper und Kolben Aluminium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben