5/2-Wegeventil, manuell bet., m. langem Drehhebel Anschl. G 1/8 Symbol 9

Artikelnummer: Z00324916
EAN: 4047322205559
Herstellernummer: 515.511
5/2-Wegeventil, manuell bet., m. langem Drehhebel Anschl. G 1/8 Symbol 9
Inkl. Steuern: 67,69 € VE 1 Stück Netto 56,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit langem Drehhebel Anschluss G 1/8 Symbol 9 / 5/2-Wegeventile / - handbetätigt, für Schalttafeleinbau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Sonderstahl / Symbol 9 / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Schalt-stellungen 2 / Durchfluss bei 6 bar und 1,0 bar 550 Nl/min. / Scheibe - / Dichtmaterial NBR / Betätigung monostabil / Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 400 Nl/min. / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar (monostabil) / 1,0 - 10 bar (bistabil) / Vakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) / Ventilkörper und Kolben Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Sonderstahl
Durchfluss bei 6 bar und 1,0 bar 550 Nl/min
Anschluss G 1/8
Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 400 Nl/min
Dichtmaterial NBR
Betätigung monostabil
Ventilkörper und Kolben Aluminium
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Symbol 9
Schaltstellungen 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen