5/3-Wegeventil (Mittelstellungsventil) Anschl. G 1/8 DN 5

Artikelnummer: Z00324941
EAN: 4047322097277
Herstellernummer: 516.403
5/3-Wegeventil (Mittelstellungsventil) Anschl. G 1/8 DN 5
Inkl. Steuern: 34,58 € VE 1 Stück Netto 29,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

5/3-Wegeventil (Mittelstellungsventil) Anschluss G 1/8 DN 5 / 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile / - pneumatisch - / Weitere Angaben Datenblatt 15-63-2 / Durchfluss bei 6 bar 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2) / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) / Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar (monostabil) 1,0 bar (bistabil) / DN 5 / Funktion 5/3-Wege / Schaltbild 31 / Betriebsdruck Vakuum bis 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 5/3-Wege
Anschluss G 1/8
Durchfluss bei 6 bar 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
Durchfluss bei 6 bar 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2)
DN 5
Betriebsdruck Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Schaltbild 31
Minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar (monostabil)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen