2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0,5 - 16 bar, NC, Eco

Artikelnummer: Z00096747
Herstellernummer: 299550
2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0,5 - 16 bar, NC, Eco
Inkl. Steuern: 358,73 € VE 1 Stück Netto 301,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4408, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +120°C, Umgebung: max. +65°C
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 13 W, Wechselstrom: 22 VA (Anzug: 40 VA)
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage
Schutzart:
IP 65
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) **Bitte gewünschten Werkstoff eintragen: N=NBR, EP=EPDM, V=Viton
Information:
Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzspule SLP MAG 220V
DN 25 MM
kv-Wert* 171,0 LPM
Arbeits-druck 0,5 - 16 BAR
Ersatzmembrane Viton SLP 10 MEM V
Ersatzmembrane EPDM SLP 10 MEM EP
Gewinde G 1"
Ersatzmembrane NBR SLP 10 MEM N
L 96 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen