2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0 - 6 bar, NC

Artikelnummer: Z00109924
Herstellernummer: 299536
2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0 - 6 bar, NC
Inkl. Steuern: 329,76 € VE 1 Stück Netto 277,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4306, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +120°C, Umgebung: max. +65°C
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom (DC): 20 W, G 1 1/4" - G 2": 45 W, Wechselstrom (AC): 24 VA, G 1 1/4" - G2": 36 VA (Anzug 60 / 90 VA)
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage
Schutzart:
IP 65
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) **Bitte gewünschten Werkstoff eintragen: N=NBR, EP=EPDM, V=Viton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 25 MM
L 99 MM
Gewinde G 1"
Ersatzmembrane EPDM ZS 10 MEM EP
kv-Wert* 171 LPM
Arbeitsdruck DC / AC 0 - 6 / 0 - 10 BAR
Ersatzspule ZS MAG1D 24V=
Ersatzmembrane NBR ZS 10 MEM N
Ersatzmembrane Viton ZS 10 MEM V
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen