2/2-Wege ES-Magnetventil G 1 1/2", 0,5 - 16 bar, NC, Eco

Artikelnummer: Z00096749
Herstellernummer: 299552
2/2-Wege ES-Magnetventil G 1 1/2", 0,5 - 16 bar, NC, Eco
Inkl. Steuern: 663,23 € VE 1 Stück Netto 557,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4408, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +120°C, Umgebung: max. +65°C
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 13 W, Wechselstrom: 22 VA (Anzug: 40 VA)
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage
Schutzart:
IP 65
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) **Bitte gewünschten Werkstoff eintragen: N=NBR, EP=EPDM, V=Viton
Information:
Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzspule SLP MAG 220V
Ersatzmembrane Viton SLP 114112 MEM V
Ersatzmembrane NBR SLP 114112 MEM N
Ersatzmembrane EPDM SLP 114112 MEM EP
Gewinde G 1 1/2"
Arbeits-druck 0,5 - 16 BAR
DN 40 MM
L 131 MM
kv-Wert* 427,0 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen