2/2-Wege ES-Magnetventil G 1 1/2", stromlos geschlossen (NC 22532

Artikelnummer: Z00092747
Herstellernummer: 22532
2/2-Wege ES-Magnetventil G 1 1/2", stromlos geschlossen (NC 22532
Inkl. Steuern: 1.199,58 € VE 1 Stück Netto 1.008,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper G 1/8" und G 1/4": 1.4104, G 1/2" bis G 2": 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +130°C
Spannungen:
Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)
Schutzart:
IP 65
Optional:
NPT-Gewinde -NPT, EX-geschützt*** -EX
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < Peingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.), **Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). ***bitte Schutzart angeben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 40 MM
Funktion stromlos geschlossen (NC)
kv-Wert* 533,0 LPM
L 130 MM
Ersatzspule M 224 A
Arbeits-druck 0,5 - 16** BAR
Gewinde G 1 1/2"
Steuerspannung 24 V= (DC)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen