2/2-Wege ES-Magnetventil G 1/ 2", 0 - 6 bar, NC

Artikelnummer: Z00109922
Herstellernummer: 299534
2/2-Wege ES-Magnetventil G 1/ 2", 0 - 6 bar, NC
Inkl. Steuern: 216,75 € VE 1 Stück Netto 182,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4306, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +120°C, Umgebung: max. +65°C
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom (DC): 20 W, G 1 1/4" - G 2": 45 W, Wechselstrom (AC): 24 VA, G 1 1/4" - G2": 36 VA (Anzug 60 / 90 VA)
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage
Schutzart:
IP 65
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) **Bitte gewünschten Werkstoff eintragen: N=NBR, EP=EPDM, V=Viton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzspule ZS MAG1D 24V=
Ersatzmembrane Viton ZS 381234 MEM V
Ersatzmembrane NBR ZS 381234 MEM N
Ersatzmembrane EPDM ZS 381234 MEM EP
Gewinde G 1/2"
Arbeitsdruck DC / AC 0 - 6 / 0 - 10 BAR
DN 16 MM
L 69 MM
kv-Wert* 68 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen