2/2-Wege Kipphebelventil 6 x 4 (CK-Anschluss) / G 1/8" (AG)

Artikelnummer: Z00093995
Herstellernummer: 39611
2/2-Wege Kipphebelventil 6 x 4 (CK-Anschluss) / G 1/8" (AG)
Inkl. Steuern: 28,36 € VE 1 Stück Netto 23,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +70°C
Betriebsdruck:
0 - 10 bar (M5: 0 - 8 bar)
Medien:
gefilterte Druckluft, neutrale Gase
Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau:
Ø 12 mm, maximale Blechdicke: 4 mm
Vorteile:
günstiger Preis, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,einfacher, schneller Aufbau einer Schaltung
Anwendung:
Zum Betätigen von einfachwirkenden Zylindern schrauben Sie das 3/2-Wege-Ventil (K 3...) direkt in den Zylinder.
*Druckluftversorgung kann wahlweise am Einschraubgewinde oder Ringstück anstehen, **Entlüftung M 5 Innengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Symbole1 z_k3_k.eps
Symbole z_k2_k.eps
2 (Ausgang) G 1/8" (AG)
Funktion 2/2-Wege
1 (Eingang) 6 x 4 (CK-Anschluss)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen