2/2-Wege Magnetventil 4 mm ( Steckanschluss) -> G 1/8" (AG) 33325

Artikelnummer: Z00086429
Herstellernummer: 33325
2/2-Wege Magnetventil 4 mm ( Steckanschluss) -> G 1/8" (AG) 33325
Inkl. Steuern: 54,93 € VE 1 Stück Netto 46,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +50°C
Betriebsdruck:
2/2-Wege: 0 - 15 bar, 3/2-Wege: 0 - 10 bar, Vakuum auf Anfrage
Nennweite:
1,3 mm
Schaltzeit:
Ein- und Ausschaltzeit: 12 ms
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 6 W, Wechselstrom: 9 VA
Medien:
gefilterte Druckluft, neutrale Gase
Betriebsspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 AC, 115 V AC
Vorteile:
Günstiger Preis, Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, Kompakte Bauweise mit universeller Verwendung durch Austausch der Ringstücke (Sie benötigen nur noch den Grundkörper, 2/2-Wege oder 3/2-Wege Ventil, und können damit viele Arten von Ventilen durch die Ergänzung mit den Ringstücken erstellen.), 2/2-Wege Ventile zum Be- bzw. Entlüften, 3/2-Wege Ventile als Steuerelement für einfachwirkende Zylinder 1 Ventil NC oder NO oder als Steuerelement für doppelwirkende Zylinder 1 Ventil NC und 1 Ventil NO
Bei der Auswahl der Ventile beachten Sie bitte folgendes:
Ventile der Baureihe M (Typen M ... und MO ...) haben die Luftversorgung immer am Außengewinde. Diese Ventile steuern demnach von einer zentralen Luftversorgung (Verteilerleiste) über den Schlauch bzw. Innengewinde einen Verbraucher. Ventile der Baureihe MZ (Typen MZ ... und MZO ...) haben die Luftversorgung immer über den Schlauch bzw. das Innengewinde. Diese Ventile können dadurch direkt am Zylinder oder dem zu steuernden Maschinenteil eingesetzt werden. Ein Vertauschen der Anschlüsse, auch beim 2/2-Wege Ventil, ist nicht möglich.
Achtung:
Zubehör wie Stecker für den elektrischen Anschluss (ST 01) und Schalldämpfer (SD 50) bitte separat bestellen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzspule CO MICRO-24V=
Funktion stromlos geschlossen (NC)
1 (Eingang) 4 mm (Steckanschluss)
2 (Ausgang) G 1/8" (AG) MM
Steuerspannung 24 V=
Symbol 2 RIB11_2.eps
Symbol 1 Z_SYMBOLE31.EPS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen