Quality Brand 2/2-Wege Magnetventil 4 mm ( Steckanschluss) -> G 1/8" (AG) 249310

Artikelnummer:  
Z00086432
Herstellernummer:  
249310
Marke:  
Quality Brand

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

57,71 €

Netto 48,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1 (Eingang) 4 mm (Steckanschluss)
2 (Ausgang) G 1/8" (AG) MM
Ersatzspule CO MICRO-24VAC
Funktion stromlos geschlossen (NC)
Steuerspannung 24 V AC
Symbol 1 Z_SYMBOLE31.EPS
Symbol 2 RIB11_2.eps
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +50°C
Betriebsdruck:
2/2-Wege: 0 - 15 bar, 3/2-Wege: 0 - 10 bar, Vakuum auf Anfrage
Nennweite:
1,3 mm
Schaltzeit:
Ein- und Ausschaltzeit: 12 ms
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 6 W, Wechselstrom: 9 VA
Medien:
gefilterte Druckluft, neutrale Gase
Betriebsspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 AC, 115 V AC
Vorteile:
Günstiger Preis, Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, Kompakte Bauweise mit universeller Verwendung durch Austausch der Ringstücke (Sie benötigen nur noch den Grundkörper, 2/2-Wege oder 3/2-Wege Ventil, und können damit viele Arten von Ventilen durch die Ergänzung mit den Ringstücken erstellen.), 2/2-Wege Ventile zum Be- bzw. Entlüften, 3/2-Wege Ventile als Steuerelement für einfachwirkende Zylinder 1 Ventil NC oder NO oder als Steuerelement für doppelwirkende Zylinder 1 Ventil NC und 1 Ventil NO
Bei der Auswahl der Ventile beachten Sie bitte folgendes:
Ventile der Baureihe M (Typen M ... und MO ...) haben die Luftversorgung immer am Außengewinde. Diese Ventile steuern demnach von einer zentralen Luftversorgung (Verteilerleiste) über den Schlauch bzw. Innengewinde einen Verbraucher. Ventile der Baureihe MZ (Typen MZ ... und MZO ...) haben die Luftversorgung immer über den Schlauch bzw. das Innengewinde. Diese Ventile können dadurch direkt am Zylinder oder dem zu steuernden Maschinenteil eingesetzt werden. Ein Vertauschen der Anschlüsse, auch beim 2/2-Wege Ventil, ist nicht möglich.
Achtung:
Zubehör wie Stecker für den elektrischen Anschluss (ST 01) und Schalldämpfer (SD 50) bitte separat bestellen!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben