2/2-Wege Magnetventil G 1 1/2" stromlos geschlossen (NC),NBR 8532

Artikelnummer: Z00109794
Herstellernummer: 8532
Quality Brand
2/2-Wege Magnetventil G 1 1/2" stromlos geschlossen (NC),NBR 8532
Inkl. Steuern: 300,33 € VE 1 Stück Netto 252,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (G 1/8" und G 1/4": Viton)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +85°C (G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: -10°C bis +50°C
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage
Spannungen:
Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC
Schutzart:
IP 65
Optional:
Viton-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP, EX-geschützt*** -EX
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.), **Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig), ***bitte Schutzart angeben, nur NC-Ventile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzspule M 2220 G
Funktion stromlos geschlossen (NC)
Gewinde G 1 1/2"
Arbeits-druck 0,5 - 16** BAR
Dichtung NBR
DN 40,0 MM
Steuerspannung 230 V AC
L 140 MM
kv-Wert* 400,0 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen