2/2-Wege Magnetventil G 1 1/2" stromlos geschlossen (NC),NBR 249140

Artikelnummer: Z00109796
Herstellernummer: 249140
2/2-Wege Magnetventil G 1 1/2" stromlos geschlossen (NC),NBR 249140
Inkl. Steuern: 310,74 € VE 1 Stück Netto 261,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (G 1/8" und G 1/4": Viton)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +85°C (G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: -10°C bis +50°C
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage
Spannungen:
Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC
Schutzart:
IP 65
Optional:
Viton-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP, EX-geschützt*** -EX
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.), **Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig), ***bitte Schutzart angeben, nur NC-Ventile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtung NBR
Funktion stromlos geschlossen (NC)
L 140 MM
Gewinde G 1 1/2"
kv-Wert* 400,0 LPM
Steuerspannung 24 V AC
DN 40,0 MM
Arbeits-druck 0,5 - 16** BAR
Ersatzspule M 22450 G
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen