2/2-Wege (NC) Mini-Magnet- ventil M 5, 24 V AC

Artikelnummer: Z00077028
Herstellernummer: 37650
2/2-Wege (NC) Mini-Magnet- ventil M 5, 24 V AC
Inkl. Steuern: 110,04 € VE 1 Stück Netto 92,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4104, Feder: 1.4319 , Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C (Medium: 0°C bis max. +60°C)
Betriebsdruck:
-0,9 bis 7 bar
Durchfluss:
30 l/min.
Medien:
geölte und ungeölte Luft, nicht explosive oder korrosive Flüssigkeiten und Gase
Spannungen:
24 V=, 12 V=
Schutzart:
IP 40
Lieferumfang:
Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion 2/2-Wege (NC)
Gewinde M 5
Steuerspannung 24 V AC
Leistungs-aufnahme 5,5 W
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen