2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/8", -1 bis 2bar, 24 V=

Artikelnummer: Z00110505
Herstellernummer: 67750
2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/8", -1 bis 2bar, 24 V=
Inkl. Steuern: 204,35 € VE 1 Stück Netto 171,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +35°C
Schutzart:
IP 65
Medien:
neutrale, gasförmige und flüssige Medien
Durchflussrichtung:
von P nach A
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8"
L 54 MM
Saug-leistung 24 CMPH
Einbaulage stehender Magnet
DN 10 MM
Druck-bereich -1 bis 2 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen