2/2-Wege Ventil G 1 1/2", Antrieb: Edelstahl 1.4408, Eco

Artikelnummer: Z00088421
Herstellernummer: 309581
2/2-Wege Ventil G 1 1/2", Antrieb: Edelstahl 1.4408, Eco
Inkl. Steuern: 348,59 € VE 1 Stück Netto 292,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4408, Dichtungen: PTFE/FKM
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +80 °C (Umgebung max. +60°C)
Steuerdruck:
max. 10 bar (Steueranschluss: G 1/8")
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, Öle, schwache Säuren und Laugen
Schalterstellung:
Nullstellung geschlossen (NC)
Durchflussrichtung:
mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1 1/2"
Arbeits-druck 0 - 16 bar BAR
DN 35
Ausfuehrung Antrieb: Edelstahl 1.4408
Bau-länge 126
kv-Wert* 548 LPM
Reparatursätze U 2112 ES2A E REP
min. Betätigungs-druck 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen